Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 24x2, 10, verzinkt, st


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 24x2, 10, verzinkt, st
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 24x2, 10, verzinkt, st
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 24x2, 10, verzinkt, st
Artikel-Nr.:
     369-250982242
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     250982242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN982
ISO 10512
ISO10512
Mit Klemmteil z.B. Polyamid- n. Wahl des Herstellers, hohe FormHinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Normnummer:
982
Norm:
DIN 982
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 36
Gewindesteigung:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,08*
€ 32,2252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.