Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 12, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 12, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 12, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 12, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-25098512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25098512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comVorteile: klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 985
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985-10 m12, din 985, din 985 m12, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0444*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.