Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 14x1,5, 10, verzinkt,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 14x1,5, 10, verzinkt,
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 14x1,5, 10, verzinkt,
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 14x1,5, 10, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-2509851415
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2509851415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 985
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 22
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 feingewinde, din 985, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,56*
€ 37,5564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.