Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 16, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 16, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 16, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 16, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-25098516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25098516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comVorteile: klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 985
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 10 m16, din 985, din 985 m16, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0757*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.