Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 16x1,5, 10, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 16x1,5, 10, verzinkt,
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 16x1,5, 10, verzinkt,
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 16x1,5, 10, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-2509851615
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2509851615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 985
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 24
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din985 10 m16x1,5, din 985, din 985 feingewinde, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,083*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.