Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4, Sechskantmutter, Fabrikat Peiner, M 12, 10, HV, feuerverzinkt, tZn,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EN 14399-4, Sechskantmutter, Fabrikat Peiner, M 12, 10, HV, feuerverzinkt, tZn,
EN 14399-4, Sechskantmutter, Fabrikat Peiner, M 12, 10, HV, feuerverzinkt, tZn,
EN 14399-4, Sechskantmutter, Fabrikat Peiner, M 12, 10, HV, feuerverzinkt, tZn,
Artikel-Nr.:
     369-2514399412
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     2514399412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6915
DIN 6915 Mutter
DIN 6915 Sechskantmutter
Mutter DIN 6915
Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.Hinweise: Ersatz DIN 6915.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14399
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
4
Norm:
EN 14399 4
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Güte:
10, HV
Größe Kraftangriff:
SW 22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,16975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,11*
€ 53,6809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,32*
€ 50,3608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,10*
€ 48,909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,95*
€ 40,4005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.