Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x75, 10.9, HV, feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x75, 10.9, HV, feuerverzinkt
EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x75, 10.9, HV, feuerverzinkt
EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x75, 10.9, HV, feuerverzinkt
EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x75, 10.9, HV, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     369-251439941275
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     251439941275
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4
Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.Hinweise: Ersatz DIN 6914.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14399
Form:
4
Norm:
EN 14399 4
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Güte:
10.9, HV
Größe Kraftangriff:
SW 22
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschrauben, EN143994, hv schrauben, hv garnituren, DIN EN 14399, Stahlbauschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,49*
€ 44,6131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,67*
€ 42,4473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.