Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x16, 010.9, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x16, 010.9, verzinkt, standard, 5
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x16, 010.9, verzinkt, standard, 5
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x16, 010.9, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-2514581516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2514581516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Ähnl. DIN 7991.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
14581
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14581
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6043*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,7243*
€ 0,86192
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6843*
€ 0,81432
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,6543*
€ 0,77862
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,6043*
€ 0,71912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.