Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 14, 10, verzi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 14, 10, verzi
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 14, 10, verzi
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 14, 10, verzi
Artikel-Nr.:
     369-256923714
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     256923714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
6923
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6923
Geometrische Abweichung:
Sperrzahn / Unterkopfverzahnung
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20335*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27335*
€ 0,32529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26335*
€ 0,31339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25335*
€ 0,30149
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24335*
€ 0,28959
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,20335*
€ 0,24199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.