Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6927 Sechskantmutter mit Flansch, mit Klemmteil, M 10, 10, verzinkt, standar


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-25692710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25692710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
6927
Norm:
DIN 6927
Größe Kraftangriff:
SW 15
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,82*
€ 59,2858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,26*
€ 58,6194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,09*
€ 54,8471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,08*
€ 53,6452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,20*
€ 44,268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.