Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6927 Sechskantmutter mit Flansch, mit Klemmteil, M 12, 10, verzinkt, standar


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-25692712
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25692712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
6927
Norm:
DIN 6927
Größe Kraftangriff:
SW 18
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,04*
€ 33,3676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.