Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 8, 300 HV, feuerverzinkt, tZn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 8, 300 HV, feuerverzinkt, tZn
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 8, 300 HV, feuerverzinkt, tZn
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 8, 300 HV, feuerverzinkt, tZn
Artikel-Nr.:
     369-2570908
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2570908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Form B mit Fase. DIN 125-B wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7090. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7090
Norm:
ISO 7090
Nenngröße:
8 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1.6 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
tZn
Güte:
300 HV
Innendurchmesser:
8.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b, ISO7090, Unterlegscheibe, Scheibe mit Fase, DIN125B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.