Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
ISO 7380
>
Artikel
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 10x30, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-2573801030
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
2573801030
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 6
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Rundkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
iso 7380 m10x30 10.9
,
din en iso 7380
,
din en iso 7380 m10
,
Linsenschrauben
,
Inbuslinsenschrauben
,
Innensechskantlinsenschrauben
,
ISO7380
,
DIN7380
,
EN7380
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0777*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen