Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
ISO 7380
>
Artikel
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 12x30, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-2573801230
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
2573801230
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 8
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Rundkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
din en iso 7380 m12x30
,
din en iso 7380
,
flachkopfschraube iso 7380 m12
,
Linsenschrauben
,
Inbuslinsenschrauben
,
Innensechskantlinsenschrauben
,
ISO7380
,
DIN7380
,
EN7380
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0951* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen