Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
ISO 7380
>
Artikel
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 3x6, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-25738036
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
25738036
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 2
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Rundkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
iso7380-2 10.9 m3x6
,
din en iso 7380
,
flachkopfschraube din en iso 7380 m3
,
Linsenschrauben
,
Inbuslinsenschrauben
,
Innensechskantlinsenschrauben
,
ISO7380
,
DIN7380
,
EN7380
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00565*
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00841*
€ 0,01001
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00802*
€ 0,00954
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00775*
€ 0,00922
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00749*
€ 0,00891
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00712*
€ 0,00847
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00565*
€ 0,00672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen