Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 10x30, 010.9, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 10x30, 010.9, verzinkt, standard, 5
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 10x30, 010.9, verzinkt, standard, 5
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 10x30, 010.9, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-2573811030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2573811030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenflanschschrauben
Linsenflanschenschraube
Innensechskant
DIN EN ISO 7381
Teil 2 - Kopfform B, mit Innensechskant.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1101*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.