Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 5x6, 010.9, verzinkt, standard, 5 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 5x6, 010.9, verzinkt, standard, 5 µ
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 5x6, 010.9, verzinkt, standard, 5 µ
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 5x6, 010.9, verzinkt, standard, 5 µ
Artikel-Nr.:
     369-25738156
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25738156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenflanschschrauben
Linsenflanschenschraube
Innensechskant
DIN EN ISO 7381
Teil 2 - Kopfform B, mit Innensechskant.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0218*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.