Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 5x8, 010.9, verzinkt, standard, 5 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 5x8, 010.9, verzinkt, standard, 5 µ
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 5x8, 010.9, verzinkt, standard, 5 µ
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 5x8, 010.9, verzinkt, standard, 5 µ
Artikel-Nr.:
     369-25738158
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25738158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenflanschschrauben
Linsenflanschenschraube
Innensechskant
DIN EN ISO 7381
Teil 2 - Kopfform B, mit Innensechskant.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,019*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.