Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967, Sicherungsmutter, M 16, FST, feuerverzinkt, tZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 16, FST, feuerverzinkt, tZn
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 16, FST, feuerverzinkt, tZn
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 16, FST, feuerverzinkt, tZn
Artikel-Nr.:
     369-25796716
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25796716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 7967.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7967
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7967
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Federstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
tZn
Güte:
FST
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967, Sicherungsmuttern, Federstahlmutter, Palmutter, DIN7967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1892*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.