Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 2x10, 12.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 2x10, 12.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 2x10, 12.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 2x10, 12.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
Artikel-Nr.:
     369-260912210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     260912210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
12.9
Größe Kraftangriff:
ISK 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.