Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, 10, verzinkt, standard


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, 10, verzinkt, standard
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, 10, verzinkt, standard
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, 10, verzinkt, standard
Artikel-Nr.:
     369-26093401815
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     26093401815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert. Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
18 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 27
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,02*
€ 39,2938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,11*
€ 35,8309
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.