Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 14, 10, verzinkt, standard, 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 14, 10, verzinkt, standard, 5
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 14, 10, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-26093414
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     26093414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggsessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 22
Weitere Suchbegriffe: 6kant, 6knt, 6kt, Regelgewinde, ISO 4032, MU-6kt, DIN934, ISO4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.