Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 16x1,5, 10, verzinkt, standard


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 16x1,5, 10, verzinkt, standard
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 16x1,5, 10, verzinkt, standard
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 16x1,5, 10, verzinkt, standard
Artikel-Nr.:
     369-2609341615
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2609341615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 24
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 6knt, 6kant, 6kt, Feingewinde, ISO 8673, MU-6kt, DIN934, ISO8673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,65*
€ 32,9035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,90*
€ 30,821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.