Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Kegelkuppenstift, Feingewinde, M 8x1x6, ST, verzinkt, standa


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-2709130816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2709130816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Normnummer:
4026
Norm:
ISO 4026
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Gewindesteigung:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0301*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.