Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Kegelkuppenstift, Feingewinde, M 12x1x10, 45 H, verzinkt, st


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-27091312110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     27091312110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Normnummer:
4026
Norm:
ISO 4026
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Gewindesteigung:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4513*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5913*
€ 0,70365
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5813*
€ 0,69175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5613*
€ 0,66795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5413*
€ 0,64415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5313*
€ 0,63225
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4513*
€ 0,53705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.