Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 10x25, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 10x25, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 10x25, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-2709151025
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2709151025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
4028
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4028
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45 h m10 x 25mm, din 915 45h, din 915, Gewindestifte, Innensechskant, Madenschrauben, ISO4028, DIN915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0992*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.