Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 12x16, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 12x16, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 12x16, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-2709151216
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2709151216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
4028
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4028
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din en iso 4028 m12x16 45h, din 915 45h, din 915, Gewindestifte, Innensechskant, Madenschrauben, ISO4028, DIN915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,091*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.