Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 12x30, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 12x30, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 12x30, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-2709151230
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2709151230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
4028
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4028
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1874*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2474*
€ 0,29441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.