Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 4x8, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 4x8, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 4x8, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-27091548
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     27091548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
4028
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4028
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h m4, din 915 45h, din 915, Gewindestifte, Innensechskant, Madenschrauben, ISO4028, DIN915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00959*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01359*
€ 0,01617
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01353*
€ 0,0161
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01287*
€ 0,01532
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01241*
€ 0,01477
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01189*
€ 0,01415
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00959*
€ 0,01141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.