Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Gewindestift
>
DIN 915
>
Artikel
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 8x60, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-270915860
Hersteller:
Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
270915860
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
4028
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4028
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 4
... >
Verbindungselemente
>
Stifte
>
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4028
,
ISO 4028
,
Madenschraube DIN 915
,
din 915 45 h verzinkt m 8 x 60
,
din 915 45h
,
din 915
,
170915
,
270915
,
520915
,
540915
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2247*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2947*
€ 0,35069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen