Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Gewindestift
>
DIN 916
>
Artikel
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 5x10, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-270916510
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
270916510
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4029.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
4029
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4029
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 2,5
... >
Verbindungselemente
>
Stifte
>
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4029
,
ISO 4029
,
Madenschraube DIN 916
,
din916 m5x10
,
din 916 45h
,
din 916
,
Gewindestifte
,
Innensechskant
,
Madenschrauben
,
ISO4029
,
DIN916
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00698*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00989*
€ 0,01177
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00987*
€ 0,01175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00953*
€ 0,01134
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00921*
€ 0,01096
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00877*
€ 0,01044
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00698*
€ 0,00831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen