Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 B, Federring, 8 mm, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 B, Federring, 8 mm, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
DIN 127 B, Federring, 8 mm, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
DIN 127 B, Federring, 8 mm, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Artikel-Nr.:
     369-28012798
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     28012798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
federring din 127 b 8 federstahl
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. DIN ist ähnlich DIN 127.
Weitere Informationen:
Normnummer:
127
Form:
B
Norm:
DIN 127 B
Material:
Federstahl
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
FST
Innendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe, Sprengringe, DIN127B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0244*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.