Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 10x30, 8.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x30, 8.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 -
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x30, 8.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 -
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x30, 8.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 -
Artikel-Nr.:
     369-2806031030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2806031030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube mit VierkantansatzHinweise: Gewindeende Kegelkuppe (CH) oder Linsenkuppe (RN) nach DIN EN ISO 4753 nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
VK 10,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m10x30, din 603 8.8, din 603, Flachkopf, Vierkant, D603, DIN603, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 1106039, 140603, 240603, 520603, 540603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1255*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.