Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 10x20, 45 H, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 10x20, 45 H, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 10x20, 45 H, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ
Artikel-Nr.:
     369-2809151020
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2809151020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4028
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4028
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, iso 4028 m10x20 45h, din 915 45h, din 915, 170915, 270915, 520915, 540915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1502*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.