Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 6x30, 8.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 6x30, 8.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 6x30, 8.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 6x30, 8.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
Artikel-Nr.:
     369-280933630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     280933630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 6 x 30, din 933, din 933 8.8, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.