Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x30, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x30, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x30, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x30, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/
Artikel-Nr.:
     369-2909121630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2909121630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
ISK 14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3247*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4447*
€ 0,52919
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4247*
€ 0,50539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3947*
€ 0,46969
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.