Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 20x1,5x50, 10.9,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 20x1,5x50, 10.9,
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 20x1,5x50, 10.9,
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 20x1,5x50, 10.9,
Artikel-Nr.:
     369-290912201550
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     290912201550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 12474.
Weitere Informationen:
Normnummer:
12474
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 12474
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
ISK 17
Gewindesteigung:
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,1625*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,8025*
€ 69,97498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,3825*
€ 68,28518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,7725*
€ 65,17928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,2025*
€ 63,31098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,1725*
€ 62,08528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,1625*
€ 52,55338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.