Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x14, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x14, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x14, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x14, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
Artikel-Nr.:
     369-290912514
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     290912514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
14 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0247*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.