Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 12, 10, Zinklamelle, 480h, fl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 12, 10, Zinklamelle, 480h, fl
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 12, 10, Zinklamelle, 480h, fl
Artikel-Nr.:
     369-29093412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     29093412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: 6kant, 6knt, 6kt, Regelgewinde, ISO 4032, MU-6kt, DIN934, ISO4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.