Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 42x3, 10, Zinklamelle, 480h, f


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 42x3, 10, Zinklamelle, 480h, f
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 42x3, 10, Zinklamelle, 480h, f
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 42x3, 10, Zinklamelle, 480h, f
Artikel-Nr.:
     369-290934423
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     290934423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
42 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 65
Gewindesteigung:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 6knt, 6kant, 6kt, Feingewinde, ISO 8673, MU-6kt, DIN934, ISO8673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,8575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,43008*
€ 157,5918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,68008*
€ 156,6993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,41004*
€ 150,42795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,57008*
€ 148,2384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,29*
€ 126,4851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.