Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 960
>
Artikel
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 12x1,5x140, 10.9, Zinklamelle, 480h, fl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-29096012140
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
29096012140
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 960 lieferbar.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
960
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 960
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
140 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 19
Gewindesteigung:
1.5 mm
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 960
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 8765
,
Sechskantschraube ISO 8765
,
din 960 m12 10.9
,
din 960
,
din 960 10.9
,
140960
,
150960
,
250960
,
290960
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3764*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5264*
€ 0,62642
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4864*
€ 0,57882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4664*
€ 0,55502
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3764*
€ 0,44792
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen