Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x210, 10.9, Zinklamelle, 480h, fl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x210, 10.9, Zinklamelle, 480h, fl
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x210, 10.9, Zinklamelle, 480h, fl
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x210, 10.9, Zinklamelle, 480h, fl
Artikel-Nr.:
     369-29096020210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     29096020210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 960 lieferbar.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
960
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 960
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
210 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 30
Gewindesteigung:
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,8575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,4575*
€ 93,36443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,0775*
€ 91,72223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,9975*
€ 88,05703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,2675*
€ 85,99833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,8575*
€ 72,42043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.