Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 24x2x160, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 24x2x160, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 24x2x160, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 24x2x160, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn
Artikel-Nr.:
     369-290960242160
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     290960242160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
960
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 960
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
160 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 36
Gewindesteigung:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9, din 960, 6knt, 6kant, 6kt, Sechskant, Feingewinde, Gewindeschrauben, DIN960, ISO8765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,1275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,6475*
€ 86,45053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,2375*
€ 84,77263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,4675*
€ 81,47633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,6075*
€ 79,26293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,1275*
€ 66,79173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.