Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 27x2x150, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 27x2x150, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 27x2x150, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 27x2x150, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn
Artikel-Nr.:
     369-29096027150
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     29096027150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 960 lieferbar.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
960
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 960
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
27 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 41
Gewindesteigung:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9741*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,1741*
€ 7,34718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1141*
€ 7,27578
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,9241*
€ 7,04968
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,7641*
€ 6,85928
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,9741*
€ 5,91918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.