Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 16x70, 10.9, Zinklamelle, 480h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 16x70, 10.9, Zinklamelle, 480h
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 16x70, 10.9, Zinklamelle, 480h
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 16x70, 10.9, Zinklamelle, 480h
Artikel-Nr.:
     369-29145791670
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     29145791670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
70 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
TX 70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6567*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8867*
€ 1,05517
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8267*
€ 0,98377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8067*
€ 0,95997
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7867*
€ 0,93617
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6567*
€ 0,78147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.