Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x90, 12.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x90, 12.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x90, 12.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x90, 12.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/T
Artikel-Nr.:
     369-291912890
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     291912890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Die DIN 912 wurde umgestellt auf die ISO 4762 für Regelgewinde und die ISO 12474 für Feingewinde. Die DIN 912 wurde zurückgezogen.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
90 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
12.9
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m8x1 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, DIN 912, ISO4762, DIN912, Zylinderschraube, Zylinderschraube mit Innensechskant, Innensechskantschraube, Zylinderschraube mit Regelgewinde, 140912, 240912, 340912, 150912, 250912, 290912, 160912, 520912, 540912, 548912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5846*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7846*
€ 0,93367
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7446*
€ 0,88607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7146*
€ 0,85037
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6946*
€ 0,82657
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5846*
€ 0,69567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.