Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x16, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/
Artikel-Nr.:
     369-297380816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     297380816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m8x16, din en iso 7380, din en iso 7380 m8, 157380, 257380, 527380, 547380, 2573801, 5273802, 5273803
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.