Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x16, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x16, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZ
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x16, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZ
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x16, 010.9, Zinklamelle, 480h, flZ
Artikel-Nr.:
     369-297381616
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     297381616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Linsenkopfschraube mit Flansch
DIN 7380-2 / Halbrundkopfschraube mit Bund / Linsenflanschkopfschraube Innensechskant, Innensechsrund oder Innensechskant mit Sicherheitspin / Material (z.B. verzinkt 08.8 oder Edelstahl A2) / Artikel-Datenblatt zum Download ist verfügbar ✓
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0648*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.