Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 74361 B, Radmutter, M 18x1,5, 10, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 74361 B, Radmutter, M 18x1,5, 10, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
DIN 74361 B, Radmutter, M 18x1,5, 10, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
DIN 74361 B, Radmutter, M 18x1,5, 10, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Artikel-Nr.:
     369-2974361918
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2974361918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 74361 B
Flachbundmutter DIN 74361 B
Radmutter KFZ
din 74361 b
Weitere Informationen:
Normnummer:
74361
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 74361 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
18 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 27
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachbundmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.