Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676, Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde, M 20x1,5x40, 10.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676, Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde, M 20x1,5x40, 10.9
ISO 8676, Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde, M 20x1,5x40, 10.9
ISO 8676, Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde, M 20x1,5x40, 10.9
Artikel-Nr.:
     369-2986762040
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2986762040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
8676
Norm:
ISO 8676
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 30
Gewindesteigung:
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5724*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8024*
€ 0,95486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7924*
€ 0,94296
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7624*
€ 0,90726
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7224*
€ 0,85966
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7024*
€ 0,83586
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5724*
€ 0,68116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.